No.320-40 No.320 BIG 番号設定キー付チェンジロック 40 SOL HARD 69289903 No.320-40 No.320 BIG 番号設定キー付チェンジロック 40 SOL HARD 69289903 No.320-40 No.320 BIG 番号設定キー付チェンジロック 40 SOL HARD 69289903 No.320-40 No.320 BIG 番号設定キー付チェンジロック 40 SOL HARD 69289903

No.320 BIG 番号設定キー付チェンジロック 40

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69289903 品番No.320-40
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

キーを持っている人だけが好きな番号に設定できます。
解錠番号の設定にはキーが必要なので、イタズラや誤操作による番号変更を防止できます。
管理者と使用者の明確な区別ができます。

用途
複数人が出入(施解錠)する施設、学校やオフィス・倉庫等に。
お子様の使用を制限する為に、親御さんが番号を設定。
ロックダイヤル式 付属品番号設定用キー(1本) 材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄、(キー)真鍮 質量(g)160
注意
※付属のキー(鍵)は南京錠を解錠するものではありません。十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする