RW-054A スリムレインスーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69290926 品番 RW-054A/BKL
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

「街でスマートに着こなす」をコンセプトで生まれたレインスーツ。
だぶつき感を軽減した細身のシェイプ、前立てはセンターオフセットタイプのファスナー、リフレクターやロゴは目立たなく配置し、ポケットは防水フラップではなく止水ファスナーのみ、質感のあるリップストップ生地、カラーリングとともに街に溶け込みやすいシンプルなデザインの軽量モデル。
透湿防水、メッシュの総裏、ベンチレーションなどユーザビリティにも優れています。

サイズL ブラック 付属品着脱式フード、収納袋 材質表地:ナイロン 100% ポリウレタンコーティング、メッシュ:ポリエステル100%、補強材:ポリエステル100% 600D OX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする