3灯用ソケット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69291748 品番ICLS3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お好きなセード(別売)と組合わせて使用することができます。
LEDランプ・電球型蛍光灯・白熱球等 お部屋やセードに合わせてお好きな電球(別売)と組合わせて使用することができます。

コード長さ(m)0.4 用途LEDランプ・電球型蛍光灯・白熱球等 お部屋やセードに合わせて 質量(g)約310 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)60まで×3灯 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×145×65 アズワン品番65-0526-69 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69291748
2019-10-08
用途:
自宅寝室の照明として使用
製造業

商品そのものは大変よいです。しかしソケットはE26×3口に加えて常夜灯用のE12もついていますが、パッケージには一切記載がなく、また、現物の包装もE12の口の部分は説明書で隠されており、通常は開封するまで常夜灯用のソケットがあること並びに口金サイズがE12であることはわかりません。常夜灯用のE12ソケットの存在は明記して欲しいところです。また、電源ON/OFF用の紐は細く、取り付け箇所がソケット内部のため根元から切れたら交換は難しそうです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
69291748
2018-08-21
用途:
流しの照明

天井がやや高くコードが1m以上あり調整の幅が大きい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする