曜日別特売
Y02V2002WH ACアダプター用分配延長コード YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69291985

Y02V2002WH ACアダプター用分配延長コード YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69291985
Y02V2002WH ACアダプター用分配延長コード YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69291985

ACアダプター用分配延長コード

(15件のレビュー)
取扱い終了
コンセント個数2
内容量1個注文コード69291985品番Y02V2002WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。

質量(g)(本体)119、(パッケージ)150コンセント個数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×22×31仕様保護被ふくコードホワイトスイッチ×定格電圧(V)125コンセント形状2Pコード長さ(m)0.2定格電流(A)15パッケージサイズ(mm)W90×H220×D32電源コード(m)0.2絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までアズワン品番65-0531-99マグネット×USBポート数×入数(マスター)100、(インナー)50プラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×40×22雷ガード×耐トラッキング埃防止シャッター×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69291994
2024-05-11
用途: キッチン
サービス業

キッチンにて少しの延長コードとコンセント口増しには便利かと思い購入

対象商品 : 69292003
2023-03-30
用途: 複数個のACアダプターを使用する際
株式会社セーコウ

通常の延長コードでは複数個のACアダプターが入りきらないので困っていましたが、こちらの商品は1個1個の差込口が離れているので問題なく使用出来、助かりました。

対象商品 : 69291985
2023-03-04
用途: 分配

配線の分配に使用。電源部が動くので狭い場所でも使用可能で使い勝手が良いです。

対象商品 : 69292003
2022-09-26
用途: 無線機充電
株式会社新生電業建設業・工事業

充電する時コネクターが普通のタップのコンセントだと感覚が狭くいくらもさせないため買いました。

対象商品 : 69291994
2022-06-27
用途: ラック内コンセント追加
建設業・工事業

ラック内の狭い空間に、幅を取るタイプのアダプターのOAタップとして使用。
それぞれのコンセントの取り回しの自由が利くので便利だった。

対象商品 : 69291985
2022-07-25
用途: パソコン納品の時
卸売・小売業

最初電気店で購入したが数がそろわず電気店より安く購入出来良かったです。

対象商品 : 69292003
2021-11-19
用途: ACアダプターを複数個つけるときに使用
ベルカムサービス業

普通のケーブルタップでは複数個のACアダプターを差し込むと隣同士が重なって差し込みが出来ないときがありますが、このアダプターを使用するとすべてのACアダプターが重ならずに差し込みが出来て非常に便利です。

対象商品 : 69292003
2021-09-30
用途: テレビ裏の配線
サービス業

テレビ裏の外付けてハードディスクの電源に使用。
3台接続すると、コンセントが干渉しなくていい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする