基板用端子台 7mmピッチ 4極 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69292109 品番ML-3000-4P-R
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●極数:4●ピッチ:7mm●定格電流:10A●定格電圧:300 V●材質:ナイロン●コード番号:646-1293 アズワン品番65-7699-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする