LDG3LG50 G50ボール形LED電球3W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69292116

 

LDG3LG50 G50ボール形LED電球3W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69292116 LDG3LG50 G50ボール形LED電球3W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69292116

G50ボール形LED電球3W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69292116 品番LDG3LG50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,463

従来のボールにそのまま置き換え可能です。長寿命で消費電力も少ないため、大変経済的です。電飾看板や装飾照明におすすめです。従来の白熱電球からランプ交換するだけで消費電力を削減し二酸化炭素排出量を低減します。お部屋の空間を演出するクリアカバータイプです。口金E26の照明器具にご利用可能です。電球色の光が温かみのある空間を演出いたします。

口金E26 定格消費電力(W)3 定格入力電圧(V)0.05 材質ガラス 質量(g)31 全光束(Lm)40 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×50×88 機能調光なし 光源色電球色相当 ガラス色クリア 演色指数(Ra)80 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする