SIEMENS
SIEMENSの 通信(制御機器)
SIEMENSの ネットワーク機器
機能拡張ボード SIPLUS extremeレールベースユニット 鉄道用途用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69292547
品番
6AG2193-6BP20-4DA0
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
Siemens SIPLUS Extreme RAIL ベースユニットは、鉄道用途に使用できます。動作時の周囲温度範囲: -40 → 70 ℃ 重量50 g
仕様
●アクセサリタイプ:SIPLUS extremeレールベースユニット●併用可能製品:鉄道用途●範囲:SIPLUS です●コード番号:203-2286
アズワン品番
65-7340-08