曜日別特売
6ES7193-6BP20-0BB0 機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 SIEMENS 69292565

機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69292565品番6ES7193-6BP20-0BB0
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Siemens Sematic ET 200SP B0 タイプベースユニット BU20-P12+A4+0B、PU 1 には、4 つの補助端子付きのプッシュイン端子があり、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2

仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4181アズワン品番65-7342-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする