機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69292574 品番6ES7193-6BP20-2DA0
参考基準価格(税別)¥163,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

Siemens Sematic ET 200SP A0 タイプベースユニット BU15-P16+A10+2D は、10 個の補助端子を備えたプッシュイン端子の寸法は 15 mm x 141 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 〜 2.5 mm 2

仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4173 アズワン品番65-7342-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする