YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 照明器具
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 住宅・店舗照明
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の スポットライト
ウッドヌードスポットライトシリンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69292712
品番
Y07LCX60X01NA
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,298
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天然の木を使用しているため、ひとつずつ表情が違います。
お部屋のダクトレールに簡単に取り付ることができ、口金がE26で60Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。
色
ナチュラル
用途
ナチュラルなインテリアにこだわる方にお勧めなスポットライトです。
材質
木
幅(mm)
55
高さ(mm)
65
質量(g)
215
奥行(mm)
55
消費電力(W)
60
口金
E26
アーム長さ(mm)
約60
アズワン品番
65-0532-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1
注意
※本製品は天井取り付け専用です。