YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 照明器具
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 住宅・店舗照明
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ペンダントライト
ウッドヌードペンダントライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ダークウッド
色(本体)
ダークウッド
注文コード
69292737
品番
Y07ICLX60X01DW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,780
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
お部屋のシーリングに引っ掛けるだけで、簡単に設置が可能なソケットライト。
天然の木を使用しているため、ひとつずつ表情が違います。
消費電力(W)
60
色
ダークウッド
質量(g)
230
色(本体)
ダークウッド
用途
ナチュラルなインテリアにこだわる方のご自宅はもちろん、 インテリアにこだわるカフェなど店舗にもおススメです。
材質
木、他
幅(mm)
55
高さ(mm)
65
奥行(mm)
55
口金
E26
コード長さ(mm)
800
器具・セット
器具のみ
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1
電球の種類
LED
調光の可否
否
スイッチ種類
壁スイッチ
調色の可否
否
注意
※電球は付属しておりません。
※口金E26/60Wまでの一般電球・LED電球を別途ご購入ください。