Y07ICLX60X02NA ウッドヌードペンダントライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69292746 Y07ICLX60X02NA ウッドヌードペンダントライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69292746

ウッドヌードペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ナチュラル 色(本体)ナチュラル 注文コード69292746 品番Y07ICLX60X02NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,780
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

お部屋のシーリングに引っ掛けるだけで、簡単に設置が可能なソケットライト。
天然の木を使用しているため、ひとつずつ表情が違います。

ナチュラル 質量(g)260 色(本体)ナチュラル 用途ナチュラルなインテリアにこだわる方のご自宅はもちろん、 インテリアにこだわるカフェなど店舗にもおススメです。 幅(mm)55 高さ(mm)65 奥行(mm)55 口金E26 コード長さ(mm)800 器具・セット器具のみ アズワン品番65-0532-22 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 調光の可否 スイッチ種類壁スイッチ 調色の可否
注意
※電球は付属しておりません。
※口金E26/60Wまでの一般電球・LED電球を別途ご購入ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69292746 Y07ICLX60X02NA 71170908 Y07ICLX60X02DW ウッドヌードペンダントライトオクタゴンダークウッド YAZAWA(ヤザワコーポレーション) ウッドヌードペンダントライトオクタゴンダークウッド YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 1個 2,798 税込3,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする