Y07ICLX60X03NA ウッドヌードペンダントライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 口金E26 69292764

Y07ICLX60X03NA ウッドヌードペンダントライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69292764 Y07ICLX60X03NA ウッドヌードペンダントライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69292764

ウッドヌードペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ナチュラル 色(本体)ナチュラル 注文コード69292764 品番Y07ICLX60X03NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,780
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

お部屋のシーリングに引っ掛けるだけで、簡単に設置が可能なソケットライト。
天然の木を使用しているため、ひとつずつ表情が違います。

消費電力(W)60 ナチュラル 質量(g)230 色(本体)ナチュラル 用途ナチュラルなインテリアにこだわる方のご自宅はもちろん、 インテリアにこだわるカフェなど店舗にもおススメです。 材質木、他 幅(mm)55 高さ(mm)65 奥行(mm)55 口金E26 コード長さ(mm)800 器具・セット器具のみ RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1 電球の種類LED 調光の可否 調色の可否
注意
※電球は付属しておりません。
※口金E26/60Wまでの一般電球・LED電球を別途ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする