ウッドヌードペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ダークウッド 色(本体)ダークウッド 注文コード69292798 品番Y07ICLX60X05DW
販売期限:2025年12月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

お部屋のシーリングに引っ掛けるだけで、簡単に設置が可能なソケットライト。
天然の木を使用しているため、ひとつずつ表情が違います。

消費電力(W)60 ダークウッド 質量(g)250 色(本体)ダークウッド 用途ナチュラルなインテリアにこだわる方のご自宅はもちろん、 インテリアにこだわるカフェなど店舗にもおススメです。 材質木、他 幅(mm)55 高さ(mm)65 奥行(mm)55 口金E26 コード長さ(mm)800 器具・セット器具のみ RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1 調光の可否 調色の可否
注意
※電球は付属しておりません。
※口金E26/60Wまでの一般電球・LED電球を別途ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする