曜日別特売
218204 M22-XD-B-GB14 緊急時停止アクチュエータ 1袋 10個入 EATON(イートン) 69293369

緊急時停止アクチュエータ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69293369品番218204 M22-XD-B-GB14
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

Eaton シリーズ M22 ボタンプレートは、押ボタン用です。製品シリーズはアクセサリです。人間工学に基づいて設計された、魅力的な押しボタン。 LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストリリースオペレータなどの照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを備えています。フラッシュ設計 銘 RESET テキストを選択します

仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●シリーズ:M22●コード番号:226-5841アズワン品番65-7815-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする