近接センサ バレル形 検出範囲 0.6 mm 埋込型 5kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:0.6 mm●接続方式:3 線、5 m 、ケーブル●電源電圧:10 → 30 V●長さ:22mm●幅:3mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり●コード番号:209-3178 注文コード69293414 品番IH03-0B6PS-VUB
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

概要一目でわかるタイプ: M4 → M5、直径 3 → 6.5 mm 拡張検出範囲: 0.6 → 4 mm 電気仕様: DC 3線 エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +70℃ 頑丈なステンレススチール製ハウジングです プラスチック製検出面 IO-Link対応 非常にコンパクトで軽量、省スペースあなたの利点スペースに制約がある場合にも簡単に設置 迅速な処理及び取り付けプロセスを信頼性の高い方法で検出 高い位置決め精度と精密なスイッチング動作IMM 製品ファミリの誘導型近接センサは、低い空間要件と高い信頼性により、多くの人々から際立っています。最先端の ASIC 技術により、妥協のない小型化を実現しています。また、最大の性能、最大 4 mm の検出範囲、内蔵電子機器、サプレッサ、及び出力状態 LED を備えており、必要に応じてあらゆるものを提供します。小型軽量なので、非常に動的なピックアンドプレース用途の実行、コンパクトなアセンブリへの組み込み、Faster な処理及び取り付けプロセスの監視に最適です。IO-Link 通信により、このセンサは将来の要件にも対応できます。用途ハンドリング / マウントプロセスでの位置決め ツールスピンドルの速度監視 ハンドリンググリッパーが開いているか閉じているかを識別します 線形単位での終端位置と基準位置の検出 供給プロセスの小型コンポーネントの検出 産業用ブレーキの摩耗制御と監視自由度の高い機械設計 軽量センサーなので、動的な処理プロセスで高速化が可能 PLCからデータに簡単にアクセスできる入出力リンク 簡単なセンサ診断、デバイス変更、IO-Linkによる識別

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:0.6 mm●接続方式:3 線、5 m 、ケーブル●電源電圧:10 → 30 V●長さ:22mm●幅:3mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり●コード番号:209-3178 アズワン品番65-7325-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする