築15年の浴槽の黒カビの除去に使用しています。他のカビ除去剤では落ちませんでしたが、これを使用すると少しずつ落ちています。根気よく使用してみます。
ゴムパッキンの諦めていたカビがきれいに取れて感動しました!
一般のホームセンター等で購入していたジェルタイプ、泡タイプで落ちない黒カビに使用しました。頑固で落ちなかった黒カビも、時間を置くときれいに落ち満足しています。すぐリピートし職場、家の両方で使っています
結構量が出やすすぎるのでもう少し出る部分の加工・工夫が必要と思います。
効果は数十分塗布して掘っておけばほぼカビは除去できます。
シーリングの変色も元に戻る可能性が高く
家庭用というより業務用とは思います。
塩素系を利用するより安全だとは思います。
偶然、住宅設備展示会でもらったサンプルでこの商品を知りました。
泡の出る塩素系カビ取り剤では除去できない黒ずみ部分が「かびとりいっぱつ」で驚くようにきれいになりました。かびとりには大変良い商品です。
洗面台の目地にカビがこびりついておりなかなか取れなかったんですが、これをつかったらホントいっぱつ!でした。仕事柄、非常に助かりました。今後はこれを使います。
浴槽と壁の間の白いコーティングに灰色のカビがいっぱい。正月を向けるので大掃除をやってみようと、今回、購入。ピンク色のゼリー状を絞り出してコーティングに塗りまくり、翌日、水洗い。するとコーティングにあったカビが目立たなくなり、風呂場全体が真っ白に。初めて使った「かびとりいっぱい」。とても満足いく結果になりました。ただ、気づかず洋服の袖口に「かびとりいっぱい」がつき、白い服がところどころピンク色になってしまいました。塩素系の漂白剤が入っているのかな。これには注意したほうがいいです。