近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 500Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69294087 品番NEB4-8GM50-E2-V3
参考基準価格(税別)¥41,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

4 mm準埋込型 検出距離を延長

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:60mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8813 アズワン品番65-7300-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする