近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12 x 1 Non-Flush 400Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69294139 品番E2EX5MF2M1
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

E2EXシールドなしDC 3ワイヤセンサ
E2EXシリーズのセンサは、非鉄金属を検出するための標準的な近接センサです。
PBT検出面材質 LED表示 3ワイヤDC シールドなし

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:48mm●最大DC電圧:40V●実装タイプ:Non-Flush●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-40℃●コード番号:744-9890 アズワン品番65-7267-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする