PEPPERL+FUCHS
PEPPERL+FUCHSの 検出・センサ
PEPPERL+FUCHSの センサ
PEPPERL+FUCHSの 近接センサ
近接センサ ブロック形 検出範囲 8 mm 埋込型 350Hz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69294525
品番
NBB8-F33-E2
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
8 mm埋込型 3線式DC
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 60 V dc●長さ:50mm●幅:25mm●奥行き:10mm●最大DC電圧:60V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:PBT●動作温度 Min:-35℃●コード番号:184-8814
アズワン品番
65-7300-76