金属結束バンド 380mm x 4.7 mm 赤 PA 6.6 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69294586 品番111-01167 MCT50L-PA66MP-RD
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

HellermannTyton メタルコンテントタイは、食品や製薬の加工産業向けに特別に設計された結束バンドです。金属塗料の配合を含む独自の製造プロセスにより、標準的な金属検知器でタイの小さな「カットオフ」セクションも検出できます。HACCPプロセスの一部として使用可能 赤色で Visual を簡単に検出できます 汚染のリスクを大幅に低減 磁気装置及びX線装置で検出可能

仕様●長さ:380mm●幅:4.7 mm●色:赤●材質:PA 6.6●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCT●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:ハロゲンフリー、自消性●コード番号:193-2010 アズワン品番65-7439-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする