曜日別特売
DSBF-C-125-320-PPVA-N3-R 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:320mm Festo 69294954

空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:320mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69294954品番DSBF-C-125-320-PPVA-N3-R
参考基準価格(税別)¥252,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークが 320 mm、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar

仕様●ストローク:320mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9715アズワン品番65-8002-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする