空圧ロータリアクチュエータ DRRDシリーズ ISO8573-1:2010°角度 DRRD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69295146 品番DRRD-12-180-FH-PA
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Festo セミロータリドライブ DRRD-12-180-FH-PA アクセサリは、サクショングリッパ用で、サクションカップホルダと接続アタッチメント付きのサクションカップの間に取り付けられています。サイズは 12 で、クッション角は 32 度です。両側の旋回角度の設定範囲は、+10/-100 度です 旋回角: 180 度 クッション性 P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレートを備えています

仕様●メーカーシリーズ:DRRD●動作:ダブル●ボア:12mm●回転角度:ISO8573-1:2010°●最高流入圧力:8バール●最高使用圧力:8バール●絶対最大定格圧力:ISO8573-1:2010●気圧7barでの力:ISO8573-1:2010N●クッションタイプ:エラスティック●ポートの接続:M5●重さ:380g●シリーズ:DRRD●コード番号:202-2693 アズワン品番65-8028-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする