PDX10017RD ペンダントライト1灯電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69295476 PDX10017RD ペンダントライト1灯電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69295476 PDX10017RD ペンダントライト1灯電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69295476 PDX10017RD ペンダントライト1灯電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69295476

ペンダントライト1灯電球なし

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69295476 品番 PDX10017RD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。
口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。
お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。

レッド 色(本体)レッド 付属品1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター 材質 幅(mm)260 高さ(mm)90 質量(g)約330 奥行(mm)260 口金E26 コード長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69295485
2022-02-20
用途:
デスクの照明用

器具には特に問題無いが、付属のコードが硬く器具が軽いためコードが伸びた状態にならない。電線は日本製にして欲しい。

対象商品:
69295485
2019-10-28
用途:
階段の電灯に
製造業

階段を上ったところの電灯が切れていて、電球交換が出来ないタイプだったので、購入しました。
他のレビュー通りコードが長く、コードアジャスターが付いているので、調節しましたが、縮めた分だけ、だらしなく飛び出してしまいます。
見た目を気にする方は選ばない方が賢明です。

1人が参考にしています
対象商品:
69295485
2018-02-27
用途:
新居の台所用

「ブラウン、アイボリー」とこっちのページと別れているのが謎です(^_^;)))。単品写真ではコードの笠と接する部分が光って見えますが、上部はこちらも真っ黒でした(使用例の写真通り)。

中国製。引っ掛けソケットはロック付き(外すときは押しながら回す)。

コードが折り畳まれて梱包されているのですが、その癖が強力です。そして、コード長1mは長過ぎでした。長さ調整用のクリアパーツが入っていますが、それで折り畳み1往復分を逃がす形にしました。と言うか、そうするしか無い感じです。

コード部分の癖の残りはともかく、笠の傾きは発生しない状態で設置できたし、まぁ、可愛らしい感じで悪くは無いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする