結束バンド 10 x 6 x 3mm x 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード69295505 品番5331006030
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

Wurth Elektronik WA-SMCH 表面実装ケーブルホルダは、はんだ厚さ 120 μ m で、リン青銅素材でスズ表面を使用しています。動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1.

仕様●入数:1テープ(10個入り)●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルタイ●最大バンドル直径:10 x 6 x 3mm●固定方法:表面実装●色:銀●コード番号:230-1804 アズワン品番65-7397-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする