ZCUK/ZCDUK - 真空用フリーマウントシリンダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)15 ポートねじの種類(-) M5x0.8 注文コード69295538 品番ZCDUKC10-15D-M9NLS
参考基準価格(税別)¥10,730 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品はチューブ内径・ストローク・ポートねじの種類など110種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2〜Φ50)取付可能

チューブ内径(Φmm)10 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ/グロメット/ランプ付/3線式(NPN)/横取出/リード線3m/適用電圧:DC5V/12V/24V(DC4.5〜28V) ストローク(mm)15 ポートねじの種類(-) M5x0.8 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、真空側配管方法/ロッド先端形状:(C) キャップ配管/おねじ、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し 形式キャップ配管/おねじ リード線(m)(L) 3 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 オートスイッチ有無オートスイッチ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする