チューブ内径(Φmm)10オートスイッチ種類無接点オートスイッチ/グロメット/ランプ付/2線式/縦取出/リード線3m/適用電圧:DC24V(DC10~28V)ストローク(mm)20ポートねじの種類(-) M5x0.8仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、真空側配管方法/ロッド先端形状:(C) キャップ配管/おねじ、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し形式キャップ配管/おねじリード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ有無オートスイッチ付