ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ロープ、ヒモ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の PPひも
結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
69295548
品番
148-00001 T18RSA-PA66-NA
参考基準価格(税別)
¥5,890
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ベース一体型接着式ケーブルタイ
接着ベース付きのこの結束バンドの締め付け径は 1 → 16 mm です
仕様
●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:自己接着●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18RSA●最大バンドル直径:16mm●コード番号:220-1429
アズワン品番
65-7438-50