結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69295557 品番111-01919 T18R-PA66-NA
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズのナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この結束バンドは、先端部が人間工学に基づいて曲がっているため、挿入が簡単です。手動でも加工工具でも簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。数量は 100 です。特長と利点難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 伸張強度は 80 N です UV抵抗用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 UL94 V2 等級 US MIL 231-90

仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:190-4212 アズワン品番65-7472-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする