結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 Polypropylene 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69295575 品番111-01917 T18R-PP-BK
参考基準価格(税別)¥6,450 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ポリプロピレン( PP )製の T シリーズケーブルタイは、標準的なポリアミド 6.6 ( PA66 )材料と比較すると、非常に優れた耐薬品性と温度範囲を発揮します。ポリプロピレン製のケーブルタイは、最大 +115 ℃ の連続動作温度に耐えますこれらの結束バンドは、ケーブル、パイプ、ホースを結束して固定します。高い耐薬品性を備えたポリプロピレン結束バンド 115 ℃ までの連続動作温度に耐えることができます 黒とナチュラルカラーの各種サイズを用意しています PP結束バンドは低密度により、水に浮くことが可能 含水材料が少なく、水の吸収がほぼない

仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:Polypropylene●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+115℃●シリーズ:T●引張強度:36N●最大バンドル直径:22mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:194-6381 材質ポリプロピレン アズワン品番65-7463-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする