チューブ内径(Φmm)16オートスイッチ種類無接点オートスイッチ/グロメット/ランプ付/2線式/横取出/リード線1m/適用電圧:DC24V(DC10~28V)ストローク(mm)30ポートねじの種類(-) M5x0.8仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、真空側配管方法/ロッド先端形状:(C) キャップ配管/おねじ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し形式キャップ配管/おねじリード線(m)(M) 1オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ有無オートスイッチ付