ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ロープ、ヒモ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の PPひも
結束バンド 110mm x 2 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
69295654
品番
RS1 PA66 NATURAL 100 PLN
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
RS1シリーズリリース可能ボブルタイ
このボブルタイはすばやく簡単に固定できるため、一時的な結束やバッグの口を留める用途などに適しています。
仕様
●長さ:110mm●幅:2 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RS1●最大バンドル直径:31mm●コード番号:417-629
アズワン品番
65-7400-29