チューブ内径(Φmm)20
オートスイッチ種類有接点オートスイッチ/グロメット/ランプ付/2線式/縦取出/リード線0.5m/適用電圧:DC24V/AC100V
ストローク(mm)25
ポートねじの種類(-) M5x0.8
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、真空側配管方法/ロッド先端形状:(C) キャップ配管/おねじ、オートスイッチ:A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
形式キャップ配管/おねじ
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
オートスイッチ有無オートスイッチ付