111-02360 T18I-PA66W-BK 結束バンド 145mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69295688

結束バンド 145mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード69295688品番111-02360 T18I-PA66W-BK
参考基準価格(税別)¥2,620販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18I シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 35 mm、長さは 145 mm、幅は 2.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性 自消性 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 80 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定

仕様●長さ:145mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18I●引張強度:80N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9182アズワン品番65-7373-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする