チューブ内径(Φmm)20オートスイッチ種類無接点オートスイッチ/グロメット/ランプ付/3線式(NPN)/横取出/リード線0.5m/適用電圧:DC5V/12V/24V(DC4.5~28V)ストローク(mm)25ポートねじの種類(-) M5x0.8仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、真空側配管方法/ロッド先端形状:(C) キャップ配管/おねじ、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し形式キャップ配管/おねじリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付オートスイッチ有無オートスイッチ付