SMC
ZCUK/ZCDUK - 真空用フリーマウントシリンダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
50
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
注文コード
69295705
品番
ZCDUKC20-50D-A93VZ
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・ポートねじの種類
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
チューブ内径(Φmm)
20
オートスイッチ種類
有接点オートスイッチ/グロメット/ランプ付/2線式/縦取出/リード線5m/適用電圧:DC24V/AC100V
ストローク(mm)
50
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、真空側配管方法/ロッド先端形状:(C) キャップ配管/おねじ、オートスイッチ:A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
形式
キャップ配管/おねじ
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
オートスイッチ有無
オートスイッチ付