チューブ内径(Φmm)20
オートスイッチ種類2色表示/無接点オートスイッチ/グロメット/ランプ付/3線式(NPN)/横取出/リード線3m/適用電圧:DC5V/12V/24V(DC4.5〜28V)
ストローク(mm)50
ポートねじの種類(-) M5x0.8
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、真空側配管方法/ロッド先端形状:(C) キャップ配管/おねじ、オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
形式キャップ配管/おねじ
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
オートスイッチ有無オートスイッチ付