チューブ内径(Φmm)20
オートスイッチ種類無接点オートスイッチ/グロメット/ランプ付/2線式/横取出/リード線0.5m/適用電圧:DC24V(DC10〜28V)
ストローク(mm)5
ポートねじの種類(-) M5x0.8
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、真空側配管方法/ロッド先端形状:(C) キャップ配管/おねじ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
形式キャップ配管/おねじ
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
オートスイッチ有無オートスイッチ付