結束バンド 160mm x 4.6 mm 緑 ナイロン 66 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード69295785 品番126-03100
参考基準価格(税別)¥56,400 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

HellermannTyton は矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整します。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。発泡ゴムシールは、埃、汚れ、水へのアクセスを最小限に抑えます。PA6.6 HS 製の T50SOSSFT6,5E-MD 及びレーザシールを使用した T60SOSSFT6,5E-MD は、IEC60529 準拠で IP67 に適合。部品は主に自動車業界で使用されています(ドアハーネスなど)。工具を必要とせず組み立てが簡単 矢印を所定の位置に固定 ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整します

仕様●長さ:160mm●幅:4.6 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSSFT6.5E-MDL●コード番号:215-9222 アズワン品番65-7427-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする