チューブ内径(Φmm)32
オートスイッチ種類有接点オートスイッチ/グロメット/ランプ付/2線式/横取出/リード線3m/適用電圧:DC24V/AC100V
ストローク(mm)15
ポートねじの種類(-) Rc 1/8
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、真空側配管方法/ロッド先端形状:(C) キャップ配管/おねじ、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
形式キャップ配管/おねじ
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
オートスイッチ有無オートスイッチ付