SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
ZCUK/ZCDUK - 真空用フリーマウントシリンダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
40
ポートねじの種類
(TN) NPT 1/8
注文コード
69295879
品番
ZCDUKC32TN-40D
参考基準価格(税別)
¥16,120
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・ポートねじの種類
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2〜Φ50)取付可能
チューブ内径(Φmm)
32
オートスイッチ種類
オートスイッチなし磁石内蔵オートスイッチ取付レールなし
ストローク(mm)
40
ポートねじの種類
(TN) NPT 1/8
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、真空側配管方法/ロッド先端形状:(C) キャップ配管/おねじ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
形式
キャップ配管/おねじ
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
オートスイッチ有無
オートスイッチ付