結束バンド 205mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69295986 品番111-02159 T18L-PA66HS-NA
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18L シリーズナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 55 mm、長さは 205 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。中には、束の周りをしっかりとしたセレーションがあります。このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定に適しています。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は加工工具による簡単な取り付け 難燃性 伸張強度が高く、挿入力が低くなっています 降伏強度が高い 熱安定化素材 動作温度範囲: -40 → 105 ℃ すばやく簡単に取り付け可能です 伸張強度は 80 N です認定DIN EN50146 準拠 UL94V-2 認定

仕様●長さ:205mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18L●引張強度:80N●最大バンドル直径:55mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9362 アズワン品番65-7372-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする