曜日別特売
121-82155 結束バンド 210mm x 8 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69296029

結束バンド 210mm x 8 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード69296029品番121-82155
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。さまざまな材質、色、ほぼすべての長さを用意しています。PA12 のケーブルタイは、化学薬品、衝撃、紫外線に対する優れた耐性を備えています。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らかなストラップと独自のロック機構で区別します。KR シリーズの特別な設計のケーブルタイは、ケーブルを束ねたり、ステアリングラック、ウォータホース、真空ラインにベローズを固定したりするための安全手段として使用できます。エンドレスストラップタイプは非常に柔軟で、必要な長さに切断できます。ケーブルの損傷を防ぐため、ギザなしのケーブルタイを備えています ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます しっかり固定でき、耐振動固定です

仕様●長さ:210mm●幅:8 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:KR8/21●コード番号:215-9027アズワン品番65-7430-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする