結束バンド 225mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69296047 品番111-12830 T120S-PA66W-BK
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

TシリーズUV抵抗ケーブルタイ
屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。
主な特徴 耐候性及び耐紫外線性 広範なサイズを用意 リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能

仕様●長さ:225mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120S●引張強度:535N●最大バンドル直径:55mm●コード番号:705-6375 アズワン品番65-7478-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする