結束バンド 250mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69296065 品番115-06729 RELK2M-PA66-NA
参考基準価格(税別)¥5,440 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

UL
Rel
シリーズのリリースが簡単なワイヤタイ
手動又はプライヤで簡単に取り付けられる黒色ナイロン 6.6 製ワイヤタイです。 ストップキャッチを慎重に解除して、意図的に緩めるまでしっかりと固定してください。

仕様●長さ:250mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RELK2M●引張強度:200N●最大バンドル直径:65mm●コード番号:417-657 アズワン品番65-7399-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする