チューブ内径(Φmm)32
オートスイッチ種類無接点オートスイッチ/グロメット/ランプ付/3線式(NPN)/横取出/リード線0.5m/適用電圧:DC5V/12V/24V(DC4.5〜28V)
ストローク(mm)40
ポートねじの種類(-) Rc 1/8
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、真空側配管方法/ロッド先端形状:(D) キャップ配管/パッド直接取付、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
形式キャップ配管/パッド直接取付
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
オートスイッチ有無オートスイッチ付