結束バンド 300mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69296126 品番111-08229 T80I-PA66-NA
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T80I シリーズナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 85 mm、長さは 300 mm、幅は 4.7 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、優れたリサイクル性を実現しています。このタイは、手動でも加工工具を使用して簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 355N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90

仕様●長さ:300mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T80I●引張強度:355N●最大バンドル直径:85mm●コード番号:190-4082 アズワン品番65-7421-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする