チューブ内径(Φmm)16
オートスイッチ種類無接点オートスイッチ/グロメット/ランプ付/3線式(NPN)/横取出/リード線0.5m/適用電圧:DC5V/12V/24V(DC4.5〜28V)
ストローク(mm)5
ポートねじの種類(-) M5x0.8
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、真空側配管方法/ロッド先端形状:(Q) ロッド配管/おねじ、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
形式ロッド配管/おねじ
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
オートスイッチ有無オートスイッチ付