結束バンド 382mm x 4.7 mm 青 ETFE 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69296239 品番111-00718 T50L-E/TFE-BU
参考基準価格(税別)¥79,200 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。さまざまな材質とサイズを用意しています 伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています 結束バンドにはギザギザが付いて Strong Hold 人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます 手動 / 取り付け工具で簡単に使用可能

仕様●長さ:382mm●幅:4.7 mm●色:青●材質:ETFE●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+170℃●シリーズ:T●引張強度:222N●最大バンドル直径:105mm●コード番号:194-6376 アズワン品番65-7464-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする