結束バンド 390mm x 4.6 mm 青 金属検知可能ポリプロピレン PPMP 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69296248 品番111-01667 MCTPP50L-PPMP+-BU
参考基準価格(税別)¥8,850 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCTS シリーズ青色金属検出可能ケーブルタイは、ポリプロピレン製です。最大束径は 110 mm、長さは 390 mm、幅は 4.6 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器によってタイの小さな切抜き部分でも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。特長と利点着色されているため識別が容易 汚染のリスクを大幅に低減 高耐薬品性 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 高温下でも柔軟性と弾力性を維持 自消性 伸張強度は 150 N です HACCP プロセスの一部として使用されます ほとんどの液体の表面に浮かび、簡単に除去可能用途食品産業 製薬産業認定UL94 HB 認定

仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ポリプロピレン(PPMP)●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+115℃●シリーズ:MCT●引張強度:150N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:自消性●コード番号:891-9527 アズワン品番65-7362-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする